text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M18


Objednací číslo 4O166550
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 18
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model EP00
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4O166550
EAN 7320760135969
UBB 500635708299
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EP00M18
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.