text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP006H DIN 376 N/A HSSE Blanc M16


Objednací číslo 2S760769
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2S760769
EAN 7320760135952
UBB 500635708034
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EP00M16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.