text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP006H DIN 376 N/A HSSE Blanc M14


Numero articolo 5N552106
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Confezionato per 1

Specifiche

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 14
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model EP00
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5N552106
EAN 7320760135945
UBB 500635707879
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EP00M14
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.