text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP006H DIN 371 N/A HSSE Clear M3.5


Numero articolo 0L725281
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 14
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Confezionato per 1

Specifiche

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 14
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.6
Velikost závitu 3.5
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 3
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0L725281
EAN 7320760135723
UBB 500635705063
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EP00M3.5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.