text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP006H DIN 371 N/A HSSE Clear M10


Objednací číslo 0B034571
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0B034571
EAN 7320760135921
UBB 500635707465
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EP00M10DIN376
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.