text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M6


Artikelnummer 2K432440
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 24
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 24
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model EP00
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2K432440
EAN 7320760135877
UBB 500635706475
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP00M6DIN376
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.