text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M3


Objednací číslo 6C521064
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 12
Délka závitu (mm) 9
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 9
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 12
Délka závitu (mm) 9
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 9
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model EP00
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C521064
EAN 7320760135709
UBB 500635704645
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EP00M3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.