text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Brass M20


Objednací číslo 8L571016
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 20
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Značka DORMER
Model EP006G
Type 6479128; 86017326

Čísla materiálu

Objednací číslo 8L571016
EAN 7320760669440
UBB 500631596490
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EP006GM20
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.