text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Brass M12


Objednací číslo 2E572612
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 23
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 23
Rozteč závitů (mm) 1.75
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 23
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 23
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model EP006G
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2E572612
EAN 7320760669426
UBB 500631450029
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EP006GM12
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.