text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E710 ASME B94.9 N/A HSS Blanc 1/16Inx27


Objednací číslo 3H274097
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 8.1
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 17
Počet řezných nožů 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 8.1
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 17
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 27.5
Závit na palec 27
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 6
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E710
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H274097
EAN 7320760159491
UBB 500572422862
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E7101/16NO3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.