Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7O065725
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
Dormer Strojní závitník E620 N/A HSS Blanc M8x1.25mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7O065725
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
21
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
18
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
21
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
18
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207401000
Model
E620
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7O065725
EAN
7320760384862
UBB
500631679726
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E620M8