Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0W534336
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
Dormer Strojní závitník E570 ISO 529 N/A HSS Blanc 1.5/16x12
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0W534336
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
37
Celková délka (mm)
137
Průměr šachty (mm)
22.4
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
37
Počet řezných nožů
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
37
Celková délka (mm)
137
Průměr šachty (mm)
22.4
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
37
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
27.5
Závit na palec
12
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
18
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Dormer
Model
E570
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0W534336
EAN
7320760201008
UBB
500572349784
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E5701.5/16X12NO3