Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8F193940
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
Dormer Strojní závitník E570 ISO 529 N/A HSS Blanc 1.1/8Inx8
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8F193940
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
35
Celková délka (mm)
138
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
35
Počet řezných nožů
4
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
35
Celková délka (mm)
138
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
35
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
27.5
Závit na palec
8
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
Jiný
Basic material
HSS
Značka
Dormer
Coating
Blanc
Model
E570
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8F193940
EAN
7320760200841
UBB
500572680832
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E5701.1/8X8NO3