text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E513 ISO 529 N/A HSS Blanc M11x1.25mm


Objednací číslo 8X695404
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 85
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 85
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 11
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 6.3
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E513
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8X695404
EAN 7320760343142
UBB 500572701703
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E513M11X1.25NO3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.