text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M5


Artikelnummer 0H613316
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 17
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 17
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E471
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0H613316
EAN 7320760674642
UBB 500631649042
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E471M5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.