text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M20


Objednací číslo 1P391714
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 20
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E471
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1P391714
EAN 7320760674703
UBB 500631595658
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E471M20
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.