text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E422 DIN 371 N/A HSSE TiN M8x1.25mm


Objednací číslo 2A363678
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 26
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 26
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E422
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2A363678
EAN 7320760092972
UBB 500631678322
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E422M8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.