text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Strojní závitník E422 DIN 371 N/A HSSE TiN M4x0.70mm


Objednací číslo 4D274553
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 15
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 15
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E422
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4D274553
EAN 7320760092941
UBB 500631643425
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E422M4
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.