text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E422 DIN 371 N/A HSSE TiN M10x1.50mm

Na objednávku

Objednací číslo 9L468108
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 28
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 28
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E422
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9L468108
EAN 7320760092927
UBB 500631441879
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E422M10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.