Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8S591405
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
Dormer Strojní závitník E414 N/A Super B M6
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8S591405
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
22
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
22
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
10
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
6
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207401000
Model
E414
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8S591405
EAN
7320760779033
UBB
500686142182
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E414M6