Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6I773877
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
Dormer Strojní závitník E390 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN M10
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6I773877
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
28
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
28
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E390
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6I773877
EAN
7320760675038
UBB
500631433611
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E390M10