Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8V566962
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
Dormer Strojní závitník E384 DIN 374 N/A HSSE Vaporised M16x1.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8V566962
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
21
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
21
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
21
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
21
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
16
Počet řezných nožů
5
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E384
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8V566962
EAN
7320760664766
UBB
500631577672
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E384M16X1.5