text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E382 DIN 5156 N/A HSSE Vaporised 1/4Inx19


Objednací číslo 4P134707
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 15
Počet řezných nožů 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 15
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 27.5
Závit na palec 19
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Dormer
Model E382
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4P134707
EAN 7320760664551
UBB 500631396412
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E3821/4
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.