Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2M902699
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
Dormer Strojní závitník E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M22x2.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2M902699
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
22
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Yellow
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E298
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2M902699
EAN
7320760662984
UBB
500631606885
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E298M22