text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M20x2.50mm


Objednací číslo 0J849549
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 20
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Yellow
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0J849549
EAN 7320760662977
UBB 500631600680
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E298M20
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.