text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M18x2.50mm


Objednací číslo 5P886988
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 18
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Yellow
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E298
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5P886988
EAN 7320760662960
UBB 500631590295
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E298M18
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.