Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9V325201
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
Dormer Strojní závitník E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M14x2.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9V325201
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
14
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Yellow
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E298
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9V325201
EAN
7320760662946
UBB
500631570073
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E298M14