text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M3x0.50mm


Article number 5N701572
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 12
Délka závitu (mm) 6
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 6
Packed per 1

Specifications

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 12
Délka závitu (mm) 6
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 6
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Yellow
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E298
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 5N701572
EAN 7320760663011
UBB 500631633020
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E298M3
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.