text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M10x1.50mm


Objednací číslo 4J297052
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 28
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 28
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Yellow
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4J297052
EAN 7320760662922
UBB 500631441614
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E298M10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.