text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E297 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M4x0.70mm


Objednací číslo 5K407039
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 15
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 15
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Yellow
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E297
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5K407039
EAN 7320760662885
UBB 500631643003
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E297M4
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.