Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5Z022074
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
Dormer Strojní závitník E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M4x0.70mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5Z022074
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
15
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
15
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12
Rozteč závitů (mm)
0.7
Velikost závitu
4
Počet řezných nožů
5
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E292
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Z022074
EAN
7320760663660
UBB
500631641023
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E292M4