text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M3.5x0.60mm


Objednací číslo 1N776910
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 14
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 14
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.6
Velikost závitu 3.5
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 3
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E292
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1N776910
EAN 7320760663653
UBB 500631624607
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E292M3.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.