text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M12x1.75mm


Objednací číslo 7U781448
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 23
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 23
Rozteč závitů (mm) 1.75
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 23
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 23
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Počet řezných nožů 5
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E292
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7U781448
EAN 7320760663714
UBB 500631455804
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E292M12
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.