Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9I469044
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
Dormer Strojní závitník E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M10x1.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9I469044
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
28
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
28
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Počet řezných nožů
5
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207401000
Model
E292
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9I469044
EAN
7320760663707
UBB
500631439246
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E292M10