text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M1.6


Objednací číslo 6W547227
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 40
Průměr šachty (mm) 2.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 8
Rozteč závitů (mm) 0.35
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 40
Průměr šachty (mm) 2.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 8
Rozteč závitů (mm) 0.35
Velikost závitu 1.6
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.1
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E292
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W547227
EAN 7320760670941
UBB 500631432217
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E292M1.6
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.