text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Dormer Strojní závitník E282 DIN 5156 N/A HSSE Blanc 3/8Inx19


Objednací číslo 8C921818
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 21
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 21
Počet řezných nožů 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 21
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 21
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 27.5
Závit na palec 19
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E282
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C921818
EAN 7320760090022
UBB 500572678380
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E2823/8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.