Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2O082240
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
Dormer Strojní závitník E275 DIN 376 N/A HSSE Blanc 1.1/4Inx7
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2O082240
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
50
Celková délka (mm)
180
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
50
Počet řezných nožů
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
50
Celková délka (mm)
180
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
50
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
27.5
Závit na palec
7
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
20
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
1 1/4 palce
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207401000
Model
E275
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2O082240
EAN
7320760089361
UBB
500572400900
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E2751.1/4