text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M48x1.50mm


Objednací číslo 5R585184
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 190
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 190
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 48
Počet řezných nožů 6
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 29
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E268
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5R585184
EAN 7320760088906
UBB 500572493491
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E268M48X1.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.