text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M40x1.50mm


Numéro d'article 7S749211
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 170
Diametrul arborelui (mm) 32
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 30
Pasul filetat (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 170
Diametrul arborelui (mm) 32
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 30
Pasul filetat (mm) 1.5
Dimensiunea filetului 40
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 24
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E268
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S749211
EAN 7320760088821
UBB 500572666815
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E268M40X1.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.