text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M25x2.00mm


Objednací číslo 2Z977690
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 25
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E268
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Z977690
EAN 7320760122341
UBB 500572414117
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E268M25X2.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.