Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8K852344
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
Dormer Strojní závitník E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M14x1.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8K852344
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
21
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
21
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
21
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
21
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
14
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207401000
Model
E268
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8K852344
EAN
7320760127360
UBB
500572686870
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E268M14X1.5