text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M12x1.25mm


Objednací číslo 6B212751
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 21
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 21
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 21
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 21
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 12
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E268
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6B212751
EAN 7320760088524
UBB 500572503133
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E268M12X1.25
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.