text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M10x0.75mm


Objednací číslo 2O728024
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 0.75
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 0.75
Velikost závitu 10
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E268
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2O728024
EAN 7320760088470
UBB 500572401734
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E268M10X.75
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.