text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M6


Artikelnummer 2K300011
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 22
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 22
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 10
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Red
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E261
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 2K300011
EAN 7320760674567
UBB 500631659439
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr E261M6
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.