Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9Q167224
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
Dormer Strojní závitník E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9Q167224
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
26
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
26
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Red
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E261
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Q167224
EAN
7320760674574
UBB
500631672127
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E261M8