Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9Z892430
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
Dormer Strojní závitník E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M20
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9Z892430
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
20
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Red
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207401000
Model
E256
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Z892430
EAN
7320760674420
UBB
500631594826
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E256M20