text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Dormer Strojní závitník E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M16


Objednací číslo 1E596096
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Red
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E256
Type 6554498; 86015837

Čísla materiálu

Objednací číslo 1E596096
EAN 7320760674413
UBB 500631574299
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E256M16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.