text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M10


Objednací číslo 7R195258
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 28
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 28
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Red
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E256
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7R195258
EAN 7320760674390
UBB 500631433041
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E256M10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.