text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Dormer Strojní závitník E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M8


Objednací číslo 1F741945
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 26
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 26
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Red
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E255
Type 6554485; 86015834

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F741945
EAN 7320760674284
UBB 500631671541
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E255M8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.