text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M5


Cod Articol 7B416184
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 17
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Ambalat la 1

Specificații

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 17
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Red
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E255
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 7B416184
EAN 7320760674260
UBB 500631648051
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E255M5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.